Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm G3000 orange,ABS,belüftet G30MUO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzhelm G3000 orange,ABS,belüftet G30MUO
Schutzhelm G3000 orange,ABS,belüftet G30MUO
Artikel-Nr.:
     6012-33060672
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000104051
EAN/GTIN:
     4046719707331
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband

Schutzhelm G3000 orange,ABS,belüftet G30MUO

Der 3M Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne)Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
orange
Aufhängung:
sonstige
Mit Schweißband:
ja
Gewicht:
0 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 17,09*
€ 21,18*
20
Frei Haus
ab € 19,7515*
€ 23,7015*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 20,052*
€ 24,202*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 22,72*
€ 27,13*
10 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 20,23*
€ 27,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,202*
€ 28,80038
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,052*
€ 23,86188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 484,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.