Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anflansch-Klappe DN200 6GGG40/Edelstahl/FPM KLA 200/16 BBC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Artikel-Nr.:
     6012-33517313
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     43233
EAN/GTIN:
     4050571430825
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe dn 200

Anflansch-Klappe DN200 6GGG40/Edelstahl/FPM KLA 200/16 BBC

Werkstoffe: Gehäuse: GG25 (Standard, Druckluft bis 6 bar), GGG40 (höhere Drücke und Temperaturen), Edelstahl (aggressive Umgebung)
Scheibe: GGG40 polyamidbeschichtet (Standard), Edelstahl (Wasser, abrasive Medien, Lebensmittel), Alu-Bronze (Seewasser), GG25 epoxybeschichtet (Wasser), Edelstahl halarbeschichtet (Chemikalien, Pharmazie), Edelstahl hochglanzpoliert (Chemikalien, Pharmazie, Lebensmittel)
Manschette: EPDM (-10°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: absperrklappe, landefeld absperrklappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.624,52*
€ 1.798,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.627,55*
€ 1.799,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.641,28*
€ 1.815,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,54*
€ 2.160,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,30*
€ 2.139,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.717,99*
€ 2.044,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.673,83*
€ 1.991,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.641,28*
€ 1.953,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.