Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLA200/16BBC Anflanschklappe DN200-PN16 (DIN/EN) GGG40/Edelstahl/FKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe (mit Innengewinde)
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe (mit Innengewinde)
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211 (antriebsseitig)
Artikel-Nr.:
     955-KLA 200/16 BBC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLA 200/16 BBC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe dn 200
Werkstoffe: Körper: GGG40 epoxidbeschichtet -B, Edelstahl* -C Scheibe: Edelstahl Manschette: EPDM (-10°C bis max. +110°C) -A, NBR (+5°C bis max. +85°C) -B, FKM (+5°C bis max. +180°C) -C Rasterhandhebel: Aluminiumdruckguss Medien: flüssige und gasförmige, neutrale Medien (je nach Materialkombination) Baulängen: DIN 3202-K1, ISO 5752 Reihe 20, EN 558-1 Reihe 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Optional: Handradgetriebe -G Vorteile: -Ein Antrieb kann direkt auf den ISO 5211 Direktmontageflansch montiert werden, um die Absperrklappe zu automatisieren. *nur als Zwischenflanschklappe lieferbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anflanschklappe
Flanschanschluss:
DN200-PN16 (DIN/EN)
Werkstoff Gehäuse:
GGG40
Werkstoff Scheibe:
Edelstahl
Werkstoff Manschette:
FKM
Nennweite:
200 MM
Einbaulänge:
60 MM
Betätigung:
Standardgriff
Betriebsdruck Flüssigkeiten (ungefährliche):
6 BAR
Betriebsdruck Flüssigkeiten (gefährliche):
6 BAR
Betriebsdruck Gase (ungefährliche):
6 BAR
Temperaturbereich:
+5 bis +180 GC
Anwendungsgebiete:
heiße, trockene Luft oder Gas, besondere Medien
ISO 5211 (Direktmontageflansch):
F10 (Vierkant 17)
Gewicht:
19 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrklappe, KLA200/16BBC, Absperrklappen, Anflansch-Klappen, ATEX-Klappen, Explosionsgeschütze Klappen, FDA konform, Klappen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, OREG-Klappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.613,39*
€ 1.776,27*
Lager 955
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.624,81*
€ 1.777,22*
Frei Haus
ab € 1.632,88*
€ 1.793,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.777,22*
€ 2.114,8918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,03*
€ 2.096,8157
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.691,04*
€ 2.012,3376
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,85*
€ 1.965,7015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,81*
€ 1.933,5239
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.