Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungsschalter mit Zuhaltung D4NL-4EFA-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-33960277
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4NL-4EFA-B
EAN/GTIN:
     4536854898488
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage

Verriegelungsschalter mit Zuhaltung D4NL-4EFA-B

Verriegelungsschalter mit Zuhaltung, 2 Öffner/1 Schließer + 1 Öffner/1 Schließer, mechanische Verriegelung
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
ja
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
20,4..26,4 V
Breite des Sensors:
88,5 mm
Höhe des Sensors:
35,5 mm
Länge des Sensors:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,82*
€ 140,82*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,09*
€ 141,12*
Frei Haus
ab € 142,63*
€ 164,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 149,01*
€ 170,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 149,53*
€ 171,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
D4DS-K3
ab € 11,79*
Zubehör
Omron
D4DS-K5
ab € 17,76*
Zubehör
Omron
D4DS-K1
ab € 3,43*
Zubehör
Omron
D4DS-K2
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.