Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung gerade 34mm M32 AL34/M32/SFA/BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-35051391
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R0981
EAN/GTIN:
     5020963026935
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

Schlauchverschraubung gerade 34mm M32 AL34/M32/SFA/BL

AL34/M32/SFA/BL Typ SFA, Nm: 34, M32, gerade Verschraubung aus Polyamid 66, drehbares Innengew. (Messing vernickelt)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,35*
€ 201,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,995*
€ 201,885*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,26*
€ 209,65*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 191,484*
€ 227,094*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,07*
€ 228,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,65*
€ 249,4835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,96*
€ 247,4724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,02*
€ 238,0238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,26*
€ 229,9794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,26*
€ 210,9394
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.