Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung gerade 34mm M32 AL34/M32/SFA/BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Adaptalok AL34/M32/SFA/BL Verschraubung, gerade, Typ SFA,
ABB Adaptalok AL34/M32/SFA/BL Verschraubung, gerade, Typ SFA,
Artikel-Nr.:
     3517I-35051391
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R0981
EAN/GTIN:
     5020963026935
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form

Schlauchverschraubung gerade 34mm M32 AL34/M32/SFA/BL

AL34/M32/SFA/BL Typ SFA, Nm: 34, M32, gerade Verschraubung aus Polyamid 66, drehbares Innengew. (Messing vernickelt)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Innengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verbindung t-form
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,37*
€ 198,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,225*
€ 199,255*
Frei Haus
ab € 176,15*
€ 206,74*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 192,234*
€ 223,564*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,01*
€ 225,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,69*
€ 236,4411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,82*
€ 235,4058
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,70*
€ 229,313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,66*
€ 222,1254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,37*
€ 201,5503
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,937* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.