Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung M32 Adaptalok Typ SFA drehb.Aussengew. AL34/M32/SFA/BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1697552
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R0981
EAN/GTIN:
     5020963026935
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
abb schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
AL34/M32/SFA/BL Typ SFA, Nm: 34, M32, gerade Verschraubung aus Polyamid 66, drehbares Innengew. (Messing vernickelt) Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Schnappverbindung, Gewindelänge: 17 mm, Gesamtlänge: 42 mm, Bauform: Innengewinde, Einsatztemperatur: -...- °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Gesamthöhe: 65,2 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 34 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP66, Gewindeanschlussgröße: M32 x 1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
AL34/M32/SFA/BL
Ident Code:
7TCA296000R0981
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,90*
€ 200,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 169,345*
€ 201,365*
Frei Haus
ab € 177,46*
€ 208,93*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 191,204*
€ 225,964*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,08*
€ 227,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,964*
€ 268,89716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,404*
€ 265,85076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,664*
€ 255,45016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,384*
€ 249,16696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,204*
€ 227,53276
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,1204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.