Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-G HF IP69K M10 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-G HF IP69K M10 BK
Verschraubung WP-G HF IP69K M10 BK
Artikel-Nr.:
     6012-35052543
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240881
EAN/GTIN:
     4046356709880
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung

Verschraubung WP-G HF IP69K M10 BK

Verschraubung, Material: PA 6, UV-beständig: nein, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,99*
€ 2,44*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,072*
€ 2,532*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 2,56*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,0973*
€ 2,5786*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1622*
€ 2,6322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6322*
€ 3,13232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5022*
€ 2,97762
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1622*
€ 2,57302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 131,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241159
ab € 0,1864*
Zubehör
Phoenix Contact
3241173
ab € 0,1766*
Zubehör
Phoenix Contact
3240838
ab € 1,1704*
Zubehör
Phoenix Contact
3240680
ab € 1,548*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.