Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle sw PACC16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 16 mm
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 16 mm
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 16 mm
Befestigungsschelle für Kunststoffschläuche schwarz, Nennmaß: 16 mm
Artikel-Nr.:
     6012-35059320
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25701
EAN/GTIN:
     4031026305790
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle sw PACC16

Leicht und schnell zu verabeiten - mit Kunststoffschläuchen. Mit integriertem Deckel. Kann mit Schrauben befestigt werden. Innenrippen verhindern das Verrutschen des Schlauches.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,819*
€ 1,149*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,83*
€ 1,16*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,83*
€ 1,18*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,24*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,928*
€ 1,288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11203
ab € 0,9082*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11402
ab € 1,9382*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11902
ab € 0,8082*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.