Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interbus-Buskoppler IBS IL 24 RB-T-PAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interbus-Buskoppler IBS IL 24 RB-T-PAC
Interbus-Buskoppler IBS IL 24 RB-T-PAC
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35291881
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2861441
EAN/GTIN:
     4017918894375
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler

Interbus-Buskoppler IBS IL 24 RB-T-PAC

Inline, INTERBUS, Inline-Datenrangierer, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
7,5..24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,93*
€ 125,87*
€ 5,00*
ab € 114,68*
€ 127,08*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,60*
€ 129,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,59*
€ 131,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 119,59*
€ 132,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,0726*
Zubehör
Phoenix Contact
2726353
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.