Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon Bolzenanker FZA 12x40 M8/15 A4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35913727
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060775
EAN/GTIN:
     4006209607756
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker

Zykon Bolzenanker FZA 12x40 M8/15 A4

Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Gewindeende
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Anker:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
25
pro Box
€ 9,95*
ab € 7,0576*
€ 8,4176*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,3185*
€ 9,8785*
3 Tage
10000
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 8,3348*
€ 9,8948*
25
pro Box
Frei Haus
ab € 8,852*
€ 10,512*
Lager 6012
25
pro Box
Frei Haus
ab € 8,9404*
€ 10,6104*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 10,6104*
€ 12,62638
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 8,9404*
€ 10,63908
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,9404* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 265,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.