Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilset mit Öse WIS 2 MM/1 M SET


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35913998
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045956
EAN/GTIN:
     4006209459560
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil d=2mm

Drahtseilset mit Öse WIS 2 MM/1 M SET

Das fischer WIS Wireclip Drahtseilset mit Öse ist eine Komponente des Systems fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird die vorgefertigte Schlaufe durch das Drahtseilschloss hindurchgeführt, und an den Gegenständen befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE mit Öse ideal.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Öse
Kabellänge:
1 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
sonstige
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drahtseil
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,33*
€ 58,82*
2 Tage
120
€ 6,40*
ab € 46,28*
€ 59,52*
3 Tage
120
€ 6,40*
ab € 51,22*
€ 65,01*
€ 5,46*
ab € 52,31*
€ 66,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,33*
€ 68,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,53*
€ 81,5507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,96*
€ 80,8724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,73*
€ 77,0287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,11*
€ 73,9109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,10*
€ 70,329
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,33*
€ 64,6527
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,433* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.