Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injections-Ankerhülse Kuns tstoff FIS H 16 x130 16X130 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35927244
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     041903
EAN/GTIN:
     8001132419038
Suchbegriffe:
Schraubanker
Siebhülse
schraubanker fischer
schraubanker

Injections-Ankerhülse Kuns tstoff FIS H 16 x130 16X130 K

Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage der Ankerstange FIS A oder des Innengewindeankers FIS E in Lochstein-Mauerwerk. Dazu können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS VW HIGH SPEED, Multifunktionsmörtel, Montagemörtel und Montagemörtel Green verwendet werden. Die optimierte Gitterstruktur reduziert den Verbrauch des Injektionsmörtels.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
130 mm
Mit Flansch:
nein
Selbstschneidend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7025*
€ 0,9825*
1 Tag
12000
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,737*
€ 1,037*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6803*
€ 1,0399*
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7805*
€ 1,0905*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,028*
€ 1,428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,428*
€ 1,69932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.