Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal LF 60190 lgr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35945182
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF6019007035
EAN/GTIN:
     4012740875240
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

Leitungsführungskanal LF 60190 lgr

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x190mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
190 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9060 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 27,84*
€ 36,93*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 28,275*
€ 37,145*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 28,93*
€ 37,97*
Lager 6012
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,99*
€ 38,01*
5 Tage
20
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 34,10*
€ 44,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 38,01*
€ 45,2319
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,52*
€ 43,4588
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,17*
€ 41,8523
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 76,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G1720
ab € 1,13*
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Hager
LF6019057035
ab € 21,68*
Zubehör
Hager
LF6019067035
ab € 5,50*
Zubehör
Hager
M2026
ab € 2,67*
Zubehör
Hager
M55357035
ab € 21,59*
Zubehör
Hager
M7251
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.