Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Hager Leitungsführungskanal LF6019007035 PVC LF 60x190mm lichtgrau
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 8604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-217393
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
LF6019007035
EAN/GTIN:
4012740875240
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanäle LF 60190 - Trennwandeinbau möglich
... >
Verlegesys/Verbi.Mat
>
Leitgs.Führg.Systeme
>
Install-kanal LF
Weitere Suchbegriffe:
Kabelkanal
,
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
hager tehalit kabelkanal 2m
,
kabelbahnen kunststoff
,
kabelbahn
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 28,15*
€ 36,33*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 28,395*
€ 36,655*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 29,23*
€ 37,69*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 29,26*
€ 37,73*
Lager 986
5 Tage
2
2
€ 6,50*
ab € 32,67*
€ 41,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 36,33*
€ 43,23
pro Meter
ab 4 Meter
€ 35,68*
€ 42,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,58*
€ 39,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,07*
€ 39,35
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 28,15*
€ 33,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter (
entspricht € 72,66* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8604
Versand:
Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager G1720 Steckdose
Hager
G1720
ab € 1,14*
Zubehör
Hager L5111 Steckdose
Hager
L5111
ab € 2,85*
Zubehör
Hager LF6019057035 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Hager
LF6019057035
ab € 21,58*
Zubehör
Hager LF6019067035 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Hager
LF6019067035
ab € 5,43*
Zubehör
Hager M2026 Steckdose
Hager
M2026
ab € 2,66*
Zubehör
Flachwinkel LF-K HFT 190x60mm Kst unbeh lgr RAL7035 hfr M55357035
Hager
M55357035
ab € 21,68*
Zubehör
Kabelhalteklammer LF-K H190xB190mm fest aufrast Kst hfr M7251
Hager
M7251
ab € 2,44*
Zubehör
T-/Kreuzstück M 5536 lgr
Tehalit
M55367035
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen