Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal br 15x15 RAL8014 HKL1515.5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35957135
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL1515.5
EAN/GTIN:
     4011126346732
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal br 15x15 RAL8014 HKL1515.5

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 15 x 15 mm einreihige Bodenlochung : 4,2 x 8 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 192 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : sepiabraun RAL : 8014 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
192 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,47861*
€ 0,78861*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,545*
€ 0,895*
15 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 6,99*
ab € 0,6044*
€ 0,9993*
Lager 6012
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 0,625*
€ 1,015*
5 Tage
98
2
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,6036*
€ 1,0157*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 2,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
HKL
ab € 0,95722*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,246*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88*
Ähnlich
HKL
ab € 3,31198*
Ähnlich
HKL
ab € 3,31198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57*
Ähnlich
HKL
ab € 3,15238*
Ähnlich
HKL
ab € 3,17238*
Ähnlich
HKL
ab € 1,90184*
Ähnlich
HKL
ab € 2,01378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.