Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 2-Leiter, TS 35 2006-1202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-1202 Anschlussblock 2P Orange
Wago 2006-1202 Anschlussblock 2P Orange
Artikel-Nr.:
     6012-35962706
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1202
EAN/GTIN:
     4017332999663
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Durchgangsklemme 2-Leiter, TS 35 2006-1202

2-Leiter-Durchgangsklemme
6 mm²
für Anwendungen Ex e II geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
orange
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,19*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,91*
€ 1,20*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9352*
€ 1,2452*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9636*
€ 1,2736*
30 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9972*
€ 1,3172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2736*
€ 1,51558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2036*
€ 1,43228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1336*
€ 1,34898
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,9636*
€ 1,14668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1291
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1292
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1293
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1294
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0984*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-499
ab € 0,5656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-511
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-549
ab € 0,23407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5808*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.