Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsschelle 7903 8 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugentlastungsschelle 7903 8 G
Zugentlastungsschelle 7903 8 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35963182
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1437011
EAN/GTIN:
     4012195135135
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Zugentlastungsschelle 7903 8 G

Zugentlastungsschelle 8mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
8 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,76041*
€ 0,98041*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7824*
€ 1,0119*
6 Tage
1000
100
€ 6,95*
ab € 0,7945*
€ 1,0203*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,7914*
€ 1,0214*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,8242*
€ 1,0542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0542*
€ 1,2545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0142*
€ 1,2069
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8242*
€ 0,9808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1437003
ab € 0,72849*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1437038
ab € 0,76041*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.