Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsschelle KK3-N66-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Artikel-Nr.:
     6012-35972038
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     234-10300
EAN/GTIN:
     5022660308833
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Zugentlastungsschelle KK3-N66-BK

Verdrehsichere Führung von Leitungen. Ober- und Unterteil durch Lasche verbunden. Einfaches Handling inklusive Verdrehschutz. Zugentlastungsschellen zum Führen von Leitungen bis 8,5 mm Bündeldurchmesser. Die Zugentlastungsschelle wird mit Hilfe einer M4 Schraube an der entsprechenden Montagefläche befestigt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Durchmesser:
6,5..7,7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,38869*
€ 0,46869*
500
Frei Haus
ab € 0,389*
€ 0,469*
21 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,3996*
€ 0,4796*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,40072*
€ 0,48072*
15 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,3925*
€ 0,4823*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,48072*
€ 0,57206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46072*
€ 0,54826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40072*
€ 0,47686
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 240,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.