Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2644492 Herst.-Nr.: KK3-PA6HIR-BK(500) EAN/GTIN: 5022660308833 |
| |
|
| | |
| Verdrehsichere Führung von Leitungen. Ober- und Unterteil durch Lasche verbunden. Einfaches Handling inklusive Verdrehschutz. Zugentlastungsschellen zum Führen von Leitungen bis 8,5 mm Bündeldurchmesser. Die Zugentlastungsschelle wird mit Hilfe einer M4 Schraube an der entsprechenden Montagefläche befestigt. Farbe: schwarz, Ausführung: geschlossen, UV-beständig: false, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 6,5...7,7 mm, Nenndurchmesser: 7 mm, Kunststoffummantelt: false, Abstand zur Wand: true, Geeignet im Brandschutzbereich: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | KK3-PA6HIR-BK(500) | Ident Code: | 234-10300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 7,90* | ab € 0,38869* | € 0,46869* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,389* | € 0,469* | | | | Lager 6232 | | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,3996* | € 0,4796* | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,40072* | € 0,48072* | | | | | 21 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,4073* | € 0,4873* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 239,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|