Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,5x180mm,sw 181866


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181866 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
Cimco 181866 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-35973253
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181866
EAN/GTIN:
     4021103818664
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 4,5x180mm,sw 181866

Kabelbinder aus Pa 6.6, schwarz, BxL 4,5x180 mm, Kabelbaum 3-45 mm, 220 N, Halogenfrei, UV-stabilisert, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
180 mm
Bündeldurchmesser:
3..45 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,019*
€ 0,03*
100
€ 5,95*
ab € 0,01923*
€ 0,03033*
13 Tage
500
100
€ 5,90*
ab € 0,0212*
€ 0,0332*
100
€ 5,00*
ab € 0,0218*
€ 0,034*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0247*
€ 0,0378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181867
ab € 2,17*
Ähnlich
Cimco
181868
ab € 0,0329*
Ähnlich
Cimco
181860
ab € 0,0054*
Ähnlich
Cimco
181861
ab € 0,00448*
Ähnlich
Cimco
181862
ab € 0,0124*
Ähnlich
Cimco
181863
ab € 0,0161*
Ähnlich
Cimco
181864
ab € 0,0118*
Ähnlich
Cimco
181865
ab € 0,0227*
Ähnlich
Cimco
181869
ab € 3,894*
Ähnlich
Cimco
181878
ab € 0,0295*
Ähnlich
Cimco
181879
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.