Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle galv.vz 604 7 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle galv.vz 604 7 G
Befestigungsschelle galv.vz 604 7 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35975531
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1003070
EAN/GTIN:
     4012195001034
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle galv.vz 604 7 G

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre. *Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet *Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Durchmesser:
7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0875*
€ 0,1256*
27 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,084*
€ 0,1257*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0992*
€ 0,1411*
3 Tage
unbekannt
100
€ 6,40*
ab € 0,09986*
€ 0,14176*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1011*
€ 0,1428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003119
ab € 11,48*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003038
ab € 0,0854*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003461
ab € 61,7335*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003046
ab € 9,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003054
ab € 9,31*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003062
ab € 8,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1003089
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.