Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 2936/2 GL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-35977971
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2936/2 GL
EAN/GTIN:
     4013339028504
Suchbegriffe:
Hutschiene
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936

Tragschiene 2936/2 GL

Niedax Tragschiene Modell 2936, Tragschiene TS 35 Anschlußmaße entsprechen DIN EN 60715, besonders starke Ausführung, gelocht, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x t : 15 x 2,3 mm Befestigungsmaß B : 24 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lochung : 5,2 x 18 mm Abstand d.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
2,3 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 18,00*
ab € 21,21938*
€ 26,27938*
1
€ 5,00*
ab € 23,39*
€ 31,74*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,7756*
€ 32,2656*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,39*
€ 35,77*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 46,01*
€ 53,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,77*
€ 42,5663
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,40*
€ 38,556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,44*
€ 36,2236
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 13,195* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 17,406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.