Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 3000K 13662163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     6012-36154800
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13662163
EAN/GTIN:
     4251433940333
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 3000K 13662163

LED-Anbau-Ringleuchte, schaltbar, struktursilber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 6.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.004,49*
€ 1.124,16*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.001,67*
€ 1.124,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.014,88*
€ 1.135,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,28*
€ 1.350,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,17*
€ 1.344,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,59*
€ 1.300,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,35*
€ 1.266,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,88*
€ 1.207,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663173
ab € 1.039,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664183
ab € 1.439,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665163
ab € 408,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663164
ab € 1.041,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663174
ab € 1.041,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664184
ab € 1.430,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642173
ab € 1.217,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622184
ab € 1.001,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642164
ab € 1.218,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642174
ab € 1.218,00*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642183
ab € 1.221,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.