Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Crimp 09160723001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Crimp 09160723001
Kontakteinsatz Crimp 09160723001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-36533548
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09160723001
EAN/GTIN:
     5713140023826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker

Kontakteinsatz Crimp 09160723001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 72, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
72
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
72
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,4393*
€ 14,4556*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 14,53*
€ 5,00*
ab € 10,75*
€ 14,56*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 11,19*
€ 15,17*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,20*
€ 16,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,3635*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 10,95*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,82*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 12,9938*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,36*
Zubehör
Harting
09 15 000 6104
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 16 072 3101
ab € 10,87*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,1034*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 10,8459*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 17,2538*
Zubehör
Harting
09 30 016 1250
ab € 12,3599*
Zubehör
Harting
09 30 016 1230
ab € 12,08*
Zubehör
Harting
09 30 016 1270
ab € 13,10*
Zubehör
Harting
09 30 016 0520
ab € 10,5111*
Zubehör
Harting
19 30 016 0547
ab € 13,275*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.