Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 16A-GG-16 09200160440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 16A-GG-16 09200160440
Tüllengehäuse HAN 16A-GG-16 09200160440
Artikel-Nr.:
     6012-36533872
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200160440
EAN/GTIN:
     5713140039704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
emv-gehäuse harting

Tüllengehäuse HAN 16A-GG-16 09200160440

Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 16 A, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 9,68*
€ 13,93*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,5512*
€ 13,9542*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 10,06545*
€ 14,33545*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,98*
€ 15,74*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,08*
€ 15,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,291*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,5712*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 8,9733*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 8,8977*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,0477*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,3362*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,2777*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,38*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,45*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,5733*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,2112*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,2145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.