| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-37257798 Herst.-Nr.: 00007429 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompaktschlitten MXS12-50 Pneumatischer Kompaktschlitten, Serie MXS, Der pneumatische Kompaktschlitten ist ideal für eine präzise Montage, Medium: Druckluft, Ausführung: doppeltwirkend, Kolbendurchmesser: 12 mm, Hub: 50 mm, Kolbenstangengeschwindigkeit: 50 bis 500 mm/s, Hubbegrenzungseinheit: ohne Hubbegrenzung, Prüfdruck: 1.05 MPa, Betriebsdruck: 0.15 bis 0.7 MPa, Medientemperatur: -10 bis 60°C, Umgebungstemperatur: -10 bis 60°C, Zulässige Hubtoleranz: +1,0 / 0 mm, Dämpfung: elastischer Anschlag (Standard, mit Hubbegrenzungseinheit), Stoßdämpfer (optional), Anschlussgröße: M5, Material: Aluminium, Optionen: Standard Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 421,06* | € 495,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 424,98* | € 500,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|