Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 390x7,6mm T120RHDM6-HIRHS-BK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Befestigungsbinder schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-38359596
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00406
EAN/GTIN:
     4031026426587
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...

Befestigungsbinder 390x7,6mm T120RHDM6-HIRHS-BK

2-teiliger Kabelbinder mit Fußteil, vormontiert. Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Perfekter Formschluss am Bündelgut durch H-Design. Gute Alternative zu Metallschellen. Halten Vibrationen und Verschiebungskräften stand. Hohes Anziehdrehmoment durch Metall-Buchse. Heavy Duty Mounts werden von Automobil- und Truckherstellern insbesondere am Motorenleitungssatz verwendet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
390 mm
Banddicke:
1,8 mm
Bündeldurchmesser:
105..15 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..110 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,17*
€ 142,55*
€ 5,46*
ab € 117,96*
€ 147,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,94*
€ 153,15*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,03*
€ 157,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,98*
€ 163,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,15*
€ 182,2485
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,79*
€ 179,4401
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 145,96*
€ 173,6924
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,94*
€ 170,0986
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,94*
€ 146,2986
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 110,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.965,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.783,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 310,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.