Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683445
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T120RHDM6-PA66HIRHS-BK(100)
EAN/GTIN:
     4031026426587
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann tyton polyamid schwarz k...
2-teiliger Kabelbinder mit Fußteil, vormontiert. Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Perfekter Formschluss am Bündelgut durch H-Design. Gute Alternative zu Metallschellen. Halten Vibrationen und Verschiebungskräften stand. Hohes Anziehdrehmoment durch Metall-Buchse. Heavy Duty Mounts werden von Automobil- und Truckherstellern insbesondere am Motorenleitungssatz verwendet. Diese Teile finden ihre Berechtigung aber auch in anderen Bereichen mit schwierigen Ansprüchen. Farbe: schwarz, Ausführung: innenverzahnt, Bandlänge: 390 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 105 mm, Min. Haltekraft: 535 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 7,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T120RHDM6-PA66HIRHS-BK(100)
Ident Code:
156-00406
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, kabelbinder schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,76*
€ 142,55*
Frei Haus
ab € 120,88*
€ 151,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,07*
€ 156,97*
Frei Haus
ab € 126,54*
€ 157,46*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,82*
€ 163,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,97*
€ 186,7943
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,72*
€ 181,7368
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,12*
€ 178,6428
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 146,60*
€ 174,454
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,07*
€ 150,0233
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2607* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.991,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.820,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 310,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.