Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dampfbürste Access Steam Easy DT7151 ws/fl-gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dampfbürste Access Steam Easy DT7151 ws/fl-gr
Dampfbürste Access Steam Easy DT7151 ws/fl-gr
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-38568918
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     DT7151
EAN/GTIN:
     3121040086940
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Dampfbürste

Dampfbürste Access Steam Easy DT7151 ws/fl-gr

Weitere Informationen:
Ausführung:
Dampfbürste
Anschlusswert:
1400 W
Grundfarbe:
grau
Dampfleistung:
25 g/min
Wassertank:
abnehmbar
Breite:
111 mm
Höhe:
258 mm
Tiefe:
142 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 47,43*
€ 59,12*
6
Frei Haus
ab € 48,70*
€ 59,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 47,67*
€ 59,71*
Lager 6012
6
Frei Haus
ab € 49,79667*
€ 60,47667*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 60,47667*
€ 71,96724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32667*
€ 70,59874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,37667*
€ 68,27824
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,79667*
€ 59,25804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 362,86002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.