Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Solar-Wandleuchte PRDX27798


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Solar-Wandleuchte MANDULIS Circle, Lichtkopf rund
LED-Solar-Wandleuchte MANDULIS Circle, Lichtkopf rund
LED-Solar-Wandleuchte MANDULIS Circle, Lichtkopf rund
LED-Solar-Wandleuchte MANDULIS Circle, Lichtkopf rund
LED-Solar-Wandleuchte MANDULIS Circle, Lichtkopf rund
LED-Solar-Wandleuchte MANDULIS Circle, Lichtkopf rund
Artikel-Nr.:
     6012-38724011
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     PRDX27798
EAN/GTIN:
     4897106860531
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Solar-Wandleuchte PRDX27798

SOLARWANDLEUCHTE zur einfachen Wandmontage mit warmweißem Licht, einem integrierten Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor und Solarpanel. Für den Betrieb ist keine Verdrahtung notwendig, da das hocheffiziente monokristalline Solarpanel die Sonnenenergie in leistungsstarke, austauschbare Akkus speichert. Diese hochwertige Wandleuchte ist bestens für die Verwendung im Garten oder anderen Außenbereichen geeignet, da sie sowohl vor Staub als auch vor Spritzwasser geschützt ist.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,98*
€ 151,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,44*
€ 152,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,56*
€ 152,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,33*
€ 157,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produx
27802
ab € 127,64*
Ähnlich
Produx
27799
ab € 113,32*
Ähnlich
Produx
27801
ab € 221,05*
Ähnlich
Produx
27800
ab € 188,76*
Ähnlich
Produx
27795
ab € 196,71*
Ähnlich
Produx
27794
ab € 158,01*
Ähnlich
Produx
27797
ab € 175,59*
Ähnlich
Produx
27796
ab € 150,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.