Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aussen-Wandleuchte SMD alu/anthr 221169142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aussen-Wandleuchte SMD alu/anthr 221169142
LED Aussen-Wandleuchte SMD alu/anthr 221169142
Artikel-Nr.:
     6012-38770048
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     221169142
EAN/GTIN:
     4017807279290
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Aussen-Wandleuchte SMD alu/anthr 221169142

Wandleuchte PEARL, inkl. 1x SMD 9 W LED fest verbaut, Corpus: Druckguss Aluminium, Farbe: Anthrazit, Glas: Kunststoff weiß, Bewegungssenso,
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,04*
€ 102,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,13*
€ 102,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,40*
€ 106,82*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 85,54*
€ 106,97*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 86,33*
€ 107,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,63*
Sonstiges
RANEX
10.009.10
ab € 10,15*
Sonstiges
RANEX
10.010.25
ab € 10,49*
Sonstiges
RANEX
10.010.39
ab € 19,22*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 21,62*
Sonstiges
RANEX
10.011.57
ab € 10,50*
Sonstiges
Smartwares
10.042.69
ab € 8,20*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,81*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,85*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.