Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0400/001/01 2x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0400/001/01 2x10
Zylinderschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0400/001/01 2x10
Artikel-Nr.:
     6012-38865927
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0400/001/01 2x10
EAN/GTIN:
     4001796548550
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube

Zylinderschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0400/001/01 2x10

Zylinderschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207(ehem.DIN 84) galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
2
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0173*
€ 0,022*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,14*
€ 10,06*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 10,42*
€ 14,40*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 11,82*
€ 16,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00591* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,88*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,26*
Zubehör
k.A.
2858
ab € 0,0746*
Zubehör
WGB
1595910250
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.