Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe Form A DIN125 galv.verz. 1510/001/02 17


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe Form A DIN125 galv.verz. 1510/001/02 17
Scheibe Form A DIN125 galv.verz. 1510/001/02 17
Artikel-Nr.:
     6012-38869049
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1510/001/02 17
EAN/GTIN:
     4001796241406
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Scheibe Form A DIN125 galv.verz. 1510/001/02 17

Scheiben Form A DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125) galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,76*
€ 13,63*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,76*
€ 13,64*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,10*
€ 15,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.