Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A zn 17mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 125 Scheiben Form A zn 17mm KP
DIN 125 Scheiben Form A zn 17mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796241406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796241406
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; galv. verzinkt; 17mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
17mm KP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
17 mm
d1:
17 mm
d2:
30 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/001/ 17,0/ / /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,76*
€ 13,63*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,76*
€ 13,64*
€ 3,90*
ab € 11,10*
€ 15,40*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.