Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät 32A,230V, IEC309-32A AP7175B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC In-Line Current Meter, 32A, 230V, Iec309-32A, 2P+G Bild 1
APC In-Line Current Meter, 32A, 230V, Iec309-32A, 2P+G Bild 1
APC In-Line Current Meter, 32A, 230V, Iec309-32A, 2P+G Bild 2
APC In-Line Current Meter, 32A, 230V, Iec309-32A, 2P+G Bild 3
APC In-Line Current Meter, 32A, 230V, Iec309-32A, 2P+G Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     6012-39000284
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7175B
EAN/GTIN:
     0731304331445
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Strommessgerät 32A,230V, IEC309-32A AP7175B

Metered Rack PDUs dienen der Echtzeit-Fernüberwachung von Anschlusslasten. Benutzerdefinierte Alarme warnen vor möglichen Überlastungen des Stromkreises, bevor es zum Ausfall der IT-Systeme kommt.
Weitere Informationen:
Amperemeter:
ja
Blindleistungsmesser:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
sonstige
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 429,25*
€ 491,00*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,63*
€ 494,29*
Frei Haus
ab € 443,85*
€ 504,74*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 508,15*
€ 577,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 528,88*
€ 597,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,70*
€ 711,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,72*
€ 704,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,51*
€ 682,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,88*
€ 667,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,88*
€ 629,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AP7152B
ab € 399,86*
Ähnlich
APC
AP7175B
ab € 488,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.