Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Adapterkabel USB-C, 1,8m, sw DA-70821


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Video-Adapterkabel USB-C, 1,8m, sw DA-70821
Video-Adapterkabel USB-C, 1,8m, sw DA-70821
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-39000898
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70821
EAN/GTIN:
     4016032465072
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Video-Adapterkabel USB-C, 1,8m, sw DA-70821

USB-C - HDMI Adapter, 1,8 m 4K/30Hz, schwarz, Metallgehäuse Gibt über die USB-C Schnittstelle ein HDMI® Signal in UHD 4K aus - Unterstützt 4K / 30 Hz - Latenz: Zero frame delay - Datentransferrate: 5 Gbps - Länge: 1,8 m - Unterstützt USB 3.1 Gen 1 - Stromversorgung über USB-C Anschluss - kein Netzteil notwendig - Elegantes Aluminium-Gehäuse - Plug and Play - keine Treiberinstallation notwendig Das USB-C auf HDMI®-Adapterkabel von DIGITUS® ermöglicht es Ihnen, am USB-C Anschluss an Ihrem Notebook oder Tablet einen Monitor, Beamer oder TV-Gerät anzuschliessen.
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1,8 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
190
€ 2,90*
ab € 8,50*
€ 11,35*
1 Tag
15
€ 13,00*
ab € 8,51*
€ 11,36*
€ 6,78*
ab € 8,75*
€ 11,69*
€ 4,50*
ab € 8,92*
€ 11,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,04*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.