| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39091374 Herst.-Nr.: 2CKA002064A0311 EAN/GTIN: 4011395260340 |
| |
|
| | |
| SCHUKO Steckdosen-Einsatz 20 EUGKB-13-102 Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) | Schutzkontakt: | Erdungsclips | Anzahl der aktiven Kontakte (rund): | 2 | Mit Signallampe: | nein | Anzahl der Einheiten: | 1 | Aufdruck/Kennzeichnung: | SV | Anschlussart: | Steckklemme | Mit Klappdeckel: | nein | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,56* | € 23,22* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,54* | € 23,48* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,84* | € 23,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,88* | € 23,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,13* | € 26,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|