Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB3.0 HighSpeed-Kabel 5,0m sw A-A St/St K5280sw.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB3.0 HighSpeed-Kabel 5,0m sw A-A St/St K5280sw.5
USB3.0 HighSpeed-Kabel 5,0m sw A-A St/St K5280sw.5
Artikel-Nr.:
     6012-39097090
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5280SW.5
EAN/GTIN:
     4049759106607
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel

USB3.0 HighSpeed-Kabel 5,0m sw A-A St/St K5280sw.5

Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s, Leitermaterial: Kupfer, Umspritzte Stecker, PVC Mantel
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
585
€ 9,90*
ab € 4,18*
€ 6,16*
€ 4,90*
ab € 4,19*
€ 6,18*
€ 5,95*
ab € 5,23*
€ 7,63*
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 7,88*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,98*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.