Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter 4P 16A 30mA B 6KA A9D87416


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI/LS-Schalter iC60N, 4P, 16A, B-Char., 30mA, Typ A, 6kA
FI/LS-Schalter iC60N, 4P, 16A, B-Char., 30mA, Typ A, 6kA
Artikel-Nr.:
     6012-40269936
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9D87416
EAN/GTIN:
     3606481157553
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter 4P 16A 30mA B 6KA A9D87416

Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz (FI/LS) Acti 9 iC60N, 6kA (IEC/EN 61009-1 und IEC/EN 61009-2-1), 6kA (IEC/EN 60947-2). 4-polig, Nennstrom 16A, B-Charakteristik, Erdschlussempfindlichkeit 30mA, Erdschluss-Schutzklasse Typ A, Betriebsspannung (Ue) 230V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Gewährleistet den umfassenden Schutz von Endstromkreisen gegen Überströme und Fehlerströme.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Energiebegrenzungsklasse:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,84*
€ 160,57*
€ 4,98*
ab € 141,21*
€ 166,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,33*
€ 169,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 145,81*
€ 173,19*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,83*
€ 179,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9A27008
€ 58,92*
Zubehör
Schneider Electric
A9A27006
€ 66,62*
Zubehör
Schneider Electric
A9A27005
€ 71,83*
Zubehör
Schneider Electric
A9A19802
€ 21,69*
Zubehör
Schneider Electric
A9A27062
€ 2,626*
Zubehör
Schneider Electric
A9A19801
€ 14,19*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26975
€ 11,385*
Zubehör
Schneider Electric
A9A26976
€ 13,59*
Zubehör
Schneider Electric
A9XPH408
€ 12,11*
Zubehör
Schneider Electric
A9XAH457
€ 49,65*
Zubehör
Schneider Electric
A9XPH412
€ 15,84*
Zubehör
Schneider Electric
A9XPH424
€ 24,16*
Zubehör
Schneider Electric
A9XPH457
€ 58,43*
Zubehör
Schneider Electric
A9A27001
€ 10,01*
Zubehör
Schneider Electric
A9A27003
€ 26,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.