Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz S-PT-4-EX-24DC-1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz S-PT-4-EX-24DC-1/2"
Überspannungsschutz S-PT-4-EX-24DC-1/2"
Artikel-Nr.:
     6012-40456190
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800037
EAN/GTIN:
     4046356410984
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz S-PT-4-EX-24DC-1/2"

Zweistufiger Überspannungsschutz für drei oder vier Signale erdpotenzialfrei betriebener Signalkreise im Anschraubmodul der Schutzart IP67 für Sensorköpfe, Anschluss  Zoll 14 NPT. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Ist geeignet zum Einsatz im Feldbus-System nach dem FISCO Konzept, HART-fähig.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
24 V
Höchste Dauerspannung AC:
25 V
Höchste Dauerspannung DC:
36 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
65 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1100 V
Grenzfrequenz:
70 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 166,07*
€ 5,95*
ab € 139,37*
€ 166,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,51*
€ 171,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 145,40*
€ 172,73*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 147,39*
€ 175,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.