Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT/TN-S Kombi-Ableiter OVR ZP+ 3N,7,5kA 3N 7.5-255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TT/TN-S Kombi-Ableiter OVR ZP+ 3N,7,5kA 3N 7.5-255
TT/TN-S Kombi-Ableiter OVR ZP+ 3N,7,5kA 3N 7.5-255
Artikel-Nr.:
     6012-40467774
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB815799R1600
EAN/GTIN:
     3660308527974
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter

TT/TN-S Kombi-Ableiter OVR ZP+ 3N,7,5kA 3N 7.5-255

Kombi-Ableiter mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit vorbereiteten Spannungsabgriff. Der Spannungsabgriff (L und N) für RfZ und APZ nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100, kann jederzeit mittels einem Set (optional), nachgerüstet werden. Anwendung: Gebäude ohne äußeren Blitzschutz und zur Erfüllung der Anforderungen zum Überspannungsschutz der elektrischen Anlage nach DIN VDE 0100-443.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 196,78*
€ 226,91*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 209,93*
€ 242,74*
Frei Haus
ab € 210,87*
€ 242,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 211,82*
€ 245,34*
€ 3,50*
ab € 215,58*
€ 249,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.