Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette rt/ws L10m ASKT RTWS 10 M KST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-40476658
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     700112
EAN/GTIN:
     4013364502062
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff 10m
absperrketten kunststoff

Absperrkette rt/ws L10m ASKT RTWS 10 M KST

Kette (rot/weiß) als Ersatz für Kettenständer-Set. Geeignet für Innen- und Außenanlagen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Absperrkette
Kettenglieddurchmesser:
5 mm
Gepunktet:
nein
Gestreift:
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
rot/weiß
Wegwerfausführung:
nein
Gewicht:
0,6 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 6,90*
ab € 62,21*
€ 62,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,41*
€ 77,34*
€ 5,46*
ab € 60,74*
€ 77,75*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,10*
€ 78,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,60*
€ 80,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.