Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Secur Farbe: rot/weiß; Länge = 10 mtr. 700112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8145120
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     700112
EAN/GTIN:
     4013364502062
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff 10m
absperrketten kunststoff
Kette (rot/weiß) als Ersatz für Kettenständer-Set. Geeignet für Innen- und Außenanlagen. Farbe: rot/weiß, Ausführung: Absperrkette, Gewicht: 0,6 kg, mit Befestigungsmaterial: false, Kettenglieddurchmesser: 5 mm, Wegwerfausführung: false, mit reflektierenden Streifen: false, Gepunktet: false, Gestreift: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
700112
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 6,90*
ab € 62,21*
€ 62,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,33*
€ 77,00*
€ 5,46*
ab € 60,66*
€ 77,42*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,02*
€ 77,88*
Frei Haus
ab € 62,51*
€ 79,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.