Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-UT Alu,natureloxiert BRA 652101D ELN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-40753226
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BRA652101DELN
EAN/GTIN:
     4012740834209
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal hager
brüstungskanal

Brüstungskanal-UT Alu,natureloxiert BRA 652101D ELN

Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x210mm OT 2x80mm aus Alu natureloxiert. Kanalunterteil, zweizügig, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
80 mm
Oberteilbreite 2:
80 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal natur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 193,50*
€ 236,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,61*
€ 238,99*
Frei Haus
ab € 197,22*
€ 239,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 203,32*
€ 247,14*
€ 5,95*
ab € 225,314*
€ 273,664*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,14*
€ 294,0966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 245,11*
€ 291,6809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,71*
€ 287,6349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,75*
€ 279,3525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,32*
€ 241,9508
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 101,66* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR652106DLAN
ab € 25,98*
Zubehör
Tehalit
BR210WKLAN
ab € 10,64*
Zubehör
Hager
BRA652103DELN
ab € 115,67*
Zubehör
Hager
BRA652105DELN
ab € 104,00*
Zubehör
Hager
BRAX9
ab € 5,99*
Zubehör
Tehalit
BR652104DHLAN
ab € 32,18*
Zubehör
Hager
BRA652104DELN
ab € 98,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.