Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,1,5mm²,bl 235-754/331-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 235-754/331-000 Anschlussblock 1P Grau
Wago 235-754/331-000 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-40866221
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     235-754/331-000
EAN/GTIN:
     4044918832618
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. Drücker,1,5mm²,bl 235-754/331-000

Anreihbare Leiterplattenklemme
Drücker
1,5 mm²
Rastermaß 7,5/7,62 mm
1-polig
Ex-i-geeignet
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1749*
€ 0,2149*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1857*
€ 0,2557*
18 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2355*
€ 0,2755*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,202*
€ 0,282*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2096*
€ 0,2896*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2496*
€ 0,29702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2396*
€ 0,28512
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2096*
€ 0,24942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-300
ab € 0,0298*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-400
ab € 0,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-550
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-650
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-701
ab € 3,592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
235-700
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.