Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme blau 8WH1201-0AM01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-41167975
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH12010AM01
EAN/GTIN:
     4001869585789
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens blau
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Reihenklemme blau 8WH1201-0AM01

Klemme, Schraubanschluss, Installationsklemme, Durchgangsklemme, 35mm², blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,79999999..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..10 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,23*
€ 10,42*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,07*
€ 10,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,20*
€ 11,80*
€ 8,95*
ab € 8,43*
€ 12,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 13,96*
Zubehör
Siemens
8WH81117AA05
ab € 3,32*
Zubehör
Siemens
8WH81107AA05
ab € 3,85*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81207AA15
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH90306BD00
ab € 27,65*
Zubehör
Siemens
8WH90306BC00
ab € 19,41*
Zubehör
Siemens
8WH90206GC10
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.