| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41253832 Herst.-Nr.: 05.502.2100.0 EAN/GTIN: 4015573446892 |
| |
|
| | |
| Crimpbacken B 05.502.2100.0 Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm² und 4,0 mm² Weitere Informationen: | | Pressform: | Vierkantpressung | Querschnitt: | 0,5..4 mm² | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Ausführung/Betätigung: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 105,87* | € 130,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 110,36* | € 136,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,42* | € 239,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,14* | € 246,50* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 214,12* | € 263,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|