Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-A-16-KDBF-Schutzdeckel 10469500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-41278368
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10469500
EAN/GTIN:
     4044773606225
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
tüllengehäuse epic

H-A-16-KDBF-Schutzdeckel 10469500

Schutzdeckel H-A 16 KDBF COVER
Schutzdeckel
Baugröße: 16A

Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
rasten
Mit Dichtung:
ja
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 2,424*
€ 3,394*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,42*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 2,746*
€ 3,856*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 3,92*
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,856*
€ 4,58864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,766*
€ 4,48154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,496*
€ 4,16024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,216*
€ 3,82704
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,746*
€ 3,26774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
19563000
ab € 14,89*
Sonstiges
Lapp Kabel
19564500
ab € 8,45*
Sonstiges
Lapp Kabel
19565300
ab € 7,41*
Sonstiges
Lapp Kabel
19567000
ab € 10,782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.