Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
Schnittstellenwandler GW MODBUS TC#2702771
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012-41350952
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2702771
EAN/GTIN:
4055626339399
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Geräteserver
Schnittstellenwandler GW MODBUS TC#2702771
Das GW MODBUS TCP/ASCII... konvertiert serielle RAW- oder ASCII-Strings zu Modbus-Registern. Umfasst zwei RJ45-Anschlüsse und vier D-SUB-9-Anschlüsse.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
4
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Gummi-, Ind.-, CEE-, Ex-Steckvorrichtungen
>
EX-Material (ohne Leuchten)
Weitere Suchbegriffe:
Niederspannung Schnittstellenwandler
,
phoenix contact dc dc wandler
,
niederspannung schnittstellenwandler
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 713,76*
€ 790,69*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 716,13*
€ 791,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 721,70*
€ 798,55*
Lager 96KMA
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 726,97*
€ 803,93*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 723,68*
€ 810,82*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,55*
€ 950,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,52*
€ 945,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,30*
€ 917,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,93*
€ 894,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,70*
€ 858,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter
Phoenix Contact
2708753
ab € 10,62*
Zubehör
D-SUB-Busstecker
Phoenix Contact
2311797
ab € 31,28*
Zubehör
D-SUB-Busstecker
Phoenix Contact
2744241
ab € 30,75*
Zubehör
D-SUB-Busstecker
Phoenix Contact
2761499
ab € 24,95*
Zubehör
D-SUB-Busstecker
Phoenix Contact
2799490
ab € 30,09*
Zubehör
D-SUB-Tüllengehäuse
Phoenix Contact
1419705
ab € 5,11*
Zubehör
D-SUB-Tüllengehäuse
Phoenix Contact
1419722
ab € 5,80*
Zubehör
Datenkabel
Phoenix Contact
2799474
ab € 27,04*
Zubehör
Industrial Ethernet Switch
Phoenix Contact
2891152
ab € 164,52*
Zubehör
Kontakteinsatz
Phoenix Contact
1688803
ab € 3,25*
Zubehör
Kontakteinsatz
Phoenix Contact
1688793
ab € 3,25*
Zubehör
Patch-Kabel
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,09*
Zubehör
Patch-Kabel
Phoenix Contact
2832263
ab € 17,93*
Zubehör
Patch-Kabel
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,80*
Zubehör
Repeater
Phoenix Contact
2744429
ab € 267,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen